Rulment cu role cilindrice NTN NUP209U
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NUP209U
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NUP209U
Rubix:d417133
EAN:4547359772470



Documente
Detalii produs : NUP209U NTN - NTN NUP209U CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, locating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x85x19 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 475 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 47000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 46000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere