Rulment cu role cilindrice NTN NUP2224
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NUP2224
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NUP2224
Rubix:d416966
EAN:4547359705317



Documente
Detalii produs : NUP2224 NTN - NTN NUP2224 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, locating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x215x58 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8925 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 460000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 385000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
