Rulment cu bile NTN 6003LLU/5K, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6003LLU/5K

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6003LLU/5K
Rubix:d422724
EAN:4547359003666
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6003LLU/5K NTN - NTN 6003LLU/5K DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)35x35x10 mm
Logistic Greutate46 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime10 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicm
Serie6000
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r3350 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7550 N
Greutate0.06 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.