Rulment cu bile NTN 6015LLUC3/5K, Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 75 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6015LLUC3/5K
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6015LLUC3/5K
Rubix:d420592
EAN:4547359755992



Documente
Detalii produs : 6015LLUC3/5K NTN - NTN 6015LLUC3/5K DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 115x115x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 649 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 33500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 44000 N |
| Greutate | 0.649 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere