Rulment cu bile NTN 6017, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 85 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6017
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:6017
Rubix:d422286



Detalii produs : 6017 NTN - 6017 NTN
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x130x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 930 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 5800 rpm |
| Limitați viteza | 8300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 43100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 48900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
