Rulment cu bile NTN 6036, Diametrul exterior: 280 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 180 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6036
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:6036
Rubix:d421911
EAN:4547359338881



Detalii produs : 6036 NTN - NTN 6036 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x280x46 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9300 g |
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 199000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 210000 N |
| Greutate | 0.89 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere