Rulment cu bile NTN 6218ZZC3/5K, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 30 mm | Diametrul interior: 90 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6218ZZC3/5K
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6218ZZC3/5K
Rubix:d415621
EAN:4547359010947



Documente
Detalii produs : 6218ZZC3/5K NTN - NTN 6218ZZC3/5K DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2210 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 71500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 106000 N |
| Greutate | 4.91 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere