Rulment cu bile miniatural NTN 628LLBC3/1K, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 8 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 628LLB/1K

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:628LLBC3/1K
Rubix:d416443
EAN:4547359571509
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 628LLBC3/1K NTN - NTN 628LLBC3/1K DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x24x8 mm
Logistic Greutate19 g
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime8 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Serie620
Greutate0.02 kg
Sarcină statică de bază, radială - C0r1590 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4450 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.