Rulment cu bile NTN 6311LLBC3/5K, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6311LLBC3/5K

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6311LLBC3/5K
Rubix:d419480
EAN:4547359578157
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6311LLBC3/5K NTN - NTN 6311LLBC3/5K DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)120x120x29 mm
Logistic Greutate1397 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime29 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r45000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr79500 N
Greutate0.36 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.