Rulment cu bile FAG 6348-M, Diametrul exterior: 500 mm | Lățime: 95 mm | Diametrul interior: 240 mm
Rulment radial cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6348-M
Rubix:d1242090
Producator:0384526420000
EAN:4012801570343

Detalii produs : 6348-MFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6348-M
Rulment radial cu bile 63, dimensiuni conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63..-M, single row, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 96400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 95 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1800 rpm |
| Limitați viteza | 2260 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 620000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 470000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
