Rulment cu bile NTN 6317L1C3, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 41 mm | Diametrul interior: 85 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6317L1C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6317L1C3
Rubix:d421452
EAN:4547359401523



Documente
Detalii produs : 6317L1C3 NTN - NTN 6317L1C3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, machined cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x180x41 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5140 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 41 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 97000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 133000 N |
| Greutate | 0.457 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere