Rulment cu bile NTN 6324, Diametrul exterior: 260 mm | Lățime: 55 mm | Diametrul interior: 120 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6324
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:6324
Rubix:d421986

Detalii produs : 6324 NTN - 6324 NTN
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 260x260x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 12750 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 185 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 207 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
