Rulment cu secțiune subțire NTN 6828ZZ/2AS, Diametrul exterior: 175 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 140 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6800ZZ/5K
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6828ZZ/2AS
Rubix:d415897
EAN:4547359414448



Documente
Detalii produs : 6828ZZ/2AS NTN - NTN 6828ZZ/2AS DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 175x175x18 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 870 g |
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 175 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Cușcă | oțel |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6800 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 44500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 42500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere