Rulment cu secțiune subțire NTN 6820LLB/5K, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 100 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6802LLB/5K

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6820LLB/5K
Rubix:d416457
EAN:4547359586275
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6820LLB/5K NTN - NTN 6820LLB/5K DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)125x125x13 mm
Logistic Greutate326 g
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime13 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6800
Sarcină statică de bază, radială - C0r21200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr21700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.