Rulment cu bile NTN 6904LLUNR/2AS, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 20 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6904LLUNR/2AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6904LLUNR/2AS
Rubix:d414042
EAN:4547359418705



Documente
Detalii produs : 6904LLUNR/2AS NTN - NTN 6904LLUNR/2AS DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, snap ring & groove on outer diameter, contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 37x37x9 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 36 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6900 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7050 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere