Rulment cu bile NTN 6928LLU/2AS, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 140 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6928LLU/2AS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6928LLU/2AS
Rubix:d413923
EAN:4547359588163
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6928LLU/2AS NTN - NTN 6928LLU/2AS DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)190x190x24 mm
Logistic Greutate1730 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime24 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6900
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r71500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr74000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.