Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub NTN UCS207-107LD1N, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 36.512 mm | Lățime: 42.8999999999999 mm
NTN - Insert Bearing - UCS202-010LD1NR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:UCS207-107LD1N
Rubix:d422249
EAN:4547359227741




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 36.512 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 42.9 mm |
Detalii produs : UCS207-107LD1N NTN - NTN UCS207-107LD1N INSERT BEARING
cylindrical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 78x75x46 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 456 g |
| Diametrul interior | 36.512 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 42.9 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | ucs200 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere