Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub NTN UCX07D1, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 49.2 mm
NTN - Insert Bearing - UCX05-100D1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:UCX07D1
Rubix:d413965
EAN:4547359230451



Detalii produs : UCX07D1 NTN - NTN UCX07D1 INSERT BEARING
spherical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x85x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 766 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 49.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | ucx00 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere