Rulment cu ace NTN 1R45X52X23D
NTN - Needle Roller Bearing - 1R45X52X23D
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:1R45X52X23D
Rubix:d415069
EAN:4547359252699

Documente
Detalii produs : 1R45X52X23D NTN - NTN 1R45X52X23D NEEDLE ROLLER BEARING
NTN - Needle Roller Bearing - 1R45X52X23D
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x52x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 105 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Serie | ir |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere