Rulment axial cu role cilindrice NTN 81106T2
NTN - Needle Roller Bearing - 81106T2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:81106T2
Rubix:d414879
EAN:4547359456769



Documente
Detalii produs : 81106T2 NTN - NTN 81106T2 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, thrust cylindrical roller bearing, 811 series
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x47x11 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 125 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 27800 N |
| Serie | 811 |
| Cușcă | poliamidă |
| Greutate | 0.07 kg |
| Grosime | 11 mm |
| Limitați viteza | 6000 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 72500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere