Rulment cu role de ac cu cupă trasă NTN BK4020
NTN - Needle Roller Bearing - BK4020
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:BK4020
Rubix:d415022
EAN:4547359027709



Documente
Detalii produs : BK4020 NTN - NTN BK4020 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, drawn cup, closed end
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x47x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 71 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25900 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere