Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN K25X30X17S
NTN - Needle Roller Bearing - K25X30X17S
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:K25X30X17S
Rubix:d414577
EAN:4547359093209



Documente
Detalii produs : K25X30X17S NTN - NTN K25X30X17S NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cage assembly, welded cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x30x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 26800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17400 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere