Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN KMJ20X26X17S
NTN - Needle Roller Bearing - KMJ20X26X17S
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:KMJ20X26X17S
Rubix:d414781
EAN:4547359087529



Documente
Detalii produs : KMJ20X26X17S NTN - NTN KMJ20X26X17S NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cage assembly, steel plate punched cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x26x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 22800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17800 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
