Rolă cu came NTN KR35LLH/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - KR35LLH/3AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:KR35LLH/3AS
Rubix:d416691
EAN:4547359008159


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Lățime | 19.5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
Documente
Detalii produs : KR35LLH/3AS NTN - NTN KR35LLH/3AS NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cam follower, with cage, hexagonal socket, oil hole, double-side seals, spherical outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x35x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 214 g |
| Diametrul interior | 18 mm |
| Lățime | 19.5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 12.2 N |
| Standard | ISO 15 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 17900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere