Rolă cu came NTN KRV52XLLH/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - KRV52XLLH/3AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:KRV52XLLH/3AS
Rubix:d413341
EAN:4547359007770


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 25.5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
Documente
Detalii produs : KRV52XLLH/3AS NTN - NTN KRV52XLLH/3AS NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cam follower, full-complement roller, hexagonal socket, oil hole, double-side seals, cylindrical outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x52x66 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 538 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Lățime | 25.5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 28.8 N |
| Standard | ISO 15 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 61000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 28800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere