Rola de susținere NTN NA2204LL/3AS

NTN - Needle Roller Bearing - NA2204LL/3AS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NA2204LL/3AS
Rubix:d415725
EAN:4547359112665
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NA2204LL/3AS NTN - NTN NA2204LL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, roller follower, with cage, with inner ring, double-side seals, spherical outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)47x47x18 mm
Logistic Greutate188 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime18 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriena2200
Cușcăoțel
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr16900 N
Sarcină statică de bază, radială - C0r22900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere