Rulment cu ace NTN NA4905LL/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - NA4905LL/3AS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:NA4905LL/3AS
Rubix:d419731
EAN:4547359113105

Detalii produs : NA4905LL/3AS NTN - NTN NA4905LL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING
NTN - Needle Roller Bearing - NA4905LL/3AS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x42x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 110 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Serie | na4900 |
| Cușcă | oțel |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 22600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16000 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere