Rola de susținere NTN NATR17XLL/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - NATR17XLL/3AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NATR17XLL/3AS
Rubix:d420159
EAN:4547359008654

Documente
Detalii produs : NATR17XLL/3AS NTN - NTN NATR17XLL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, roller follower, with cage, with inner ring, double-side seals, cylindrical outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x40x21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 153 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natr |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 22800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
