Rola de susținere NTN NATR30
NTN - Needle Roller Bearing - NATR30
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NATR30
Rubix:d421184
EAN:4547359008746



Documente
Detalii produs : NATR30 NTN - NTN NATR30 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, roller follower, with cage, with inner ring, spherical outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 62x62x29 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 492 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natr |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 36000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 66000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere