Rola de susținere NTN NATV20XLL/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - NATV20XLL/3AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NATV20XLL/3AS
Rubix:d420835
EAN:4547359009156

Documente
Detalii produs : NATV20XLL/3AS NTN - NTN NATV20XLL/3AS NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, roller follower, full-complement roller, with inner ring, double-side seals, cylindrical outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x47x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 258 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | natv |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 28800 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 61000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere