Rulment cu ace cu rolă/contact unghiular NTN NK1A5913A, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 34 mm
NTN - Needle Roller Bearing - NK1A5913A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:NK1A5913A
Rubix:d418416
EAN:4547359126990

Detalii produs : NK1A5913A NTN - NTN NK1A5913A NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, combined bearing, angular contact ball bearing, with inner ring, snap ring, lubrication hole, 59 series
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x34 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 696 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nk |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere