Referințe
NTN:NK55/35R
Rubix:d413227
EAN:4547359129076



Detalii produs : NK55/35R NTN - NTN NK55/35R NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, machined-ring, without inner ring, double-side ribs, lubrication hole
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68x68x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 278 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Serie | nk |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 118000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 54000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere