Rulment axial combinat cu role cu ace/bile NTN NKX25

NTN - Needle Roller Bearing - NKX25

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NKX25
Rubix:d414424
EAN:4547359126228
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NKX25 NTN - NTN NKX25 NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, combined bearing, thrust ball bearing, without inner ring, snap ring, lubrication hole

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)42x42x30 mm
Logistic Greutate142 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime30 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serienk
Cușcăoțel
Numărul de rânduri1
Sarcină statică de bază, radială - C0r24000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere