Rulment axial combinat cu role cu ace/bile NTN NKX45
NTN - Needle Roller Bearing - NKX45
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NKX45
Rubix:d415846
EAN:4547359126419



Documente
Detalii produs : NKX45 NTN - NTN NKX45 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, combined bearing, thrust ball bearing, without inner ring, snap ring, lubrication hole
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 58x58x32 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 278 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | nk |
| Cușcă | oțel |
| Numărul de rânduri | 1 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 59000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere