Rola de susținere NTN NUTR206X/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - NUTR206X/3AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NUTR206X/3AS
Rubix:d416923
EAN:4547359009415

Documente
Detalii produs : NUTR206X/3AS NTN - NTN NUTR206X/3AS NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, roller follower, full-complement cylindrical roller, with inner ring, double-side shields, cylindrical outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 62x62x29 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 486 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | nutr |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 56500 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 72500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere