Rulment de precizie / ax NTN 7000UADG/GLP42, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm
NTN - Precision ball bearings - 7000UADG/GLP42
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7000UADG/GLP42
Rubix:d421774
EAN:4547359873764



Documente
Detalii produs : 7000UADG/GLP42 NTN - NTN 7000UADG/GLP42 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x26x8 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 19 g |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5150 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere