Rulment de precizie / ax NTN 7022UCG/GNP42U3G, Diametrul interior: 110 mm | Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 28 mm
NTN - Precision ball bearings - 7000UADG/GLP42
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7022UCG/GNP42U3G
Rubix:d416458
EAN:4547359874341



Documente
Detalii produs : 7022UCG/GNP42U3G NTN - NTN 7022UCG/GNP42U3G PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x170x28 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1980 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 106000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 104000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere