Rulment de precizie / ax NTN 7924UCG/GNP42U3G, Diametrul interior: 120 mm | Diametrul exterior: 165 mm | Lățime: 22 mm
NTN - Precision ball bearings - 7900UADG/GLP42U3G
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7924UCG/GNP42U3G
Rubix:d419027
EAN:4547359875232



Documente
Detalii produs : 7924UCG/GNP42U3G NTN - NTN 7924UCG/GNP42U3G PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 165x165x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1190 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7900 |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 81500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 69000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere