Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1205SK, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1205SK

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:1205SK
Rubix:d419262
EAN:4547359254877
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1205SK NTN - NTN 1205SK SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing, tapered bore

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52x52x15 mm
Logistic Greutate140 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie1200
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r3300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.