Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1217-K-TVH-C3>N, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 85 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:1217-K-TVH-C3
FAG:1217-K-TVH-C3>N
Rubix:d1241350
Producator:3007441020030
EAN:4064328162990

Detalii produs : 1217-K-TVH-C3>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 1217-K-TVH-C3>N
Self-aligning ball bearing 12..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 4950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 49500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere