Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF KAM 1210, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm
SKF self-aligning ball bearings KAM, xx
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:KAM 1210
Rubix:d1309912
Producator:113569
EAN:7316571372273



Detalii produs : KAM 1210 SKF - SELF-ALIGNING BALL BEARING SKF KAM 1210
Self-aligning ball bearing clamping sleeve set
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 742 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | kam |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
