Rulment cu bile cu auto-aliniere NSK 1204KJ, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Self-aligning ball bearing NSK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:1204KJ
Rubix:d408943
EAN:0029176030543
Detalii produs : 1204KJ NSK - 1204KJ NSK
Self-aligning ball bearing NSK
Self-aligning ball bearing NSK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

