Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1308SKC3, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1308SKC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:1308SKC3
Rubix:d414991
EAN:4547359663358



Documente
Detalii produs : 1308SKC3 NTN - NTN 1308SKC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING
Double-row self aligning ball bearing, tapered bore
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 715 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 1300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere