Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2322-K-M-C3, Diametrul exterior: 240 mm | Lățime: 80 mm | Diametrul interior: 110 mm

Self-aligning ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:2322-K-M-C3
Rubix:d1250579
Producator:0390390640030
EAN:4012801486736
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2322-K-M-C3FAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2322-K-M-C3


Self-aligning ball bearing 23..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate16900 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime80 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie23..-k-m
Cușcăalamă
Viteza de referință3900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r95000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr221000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.