Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 1309SK, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 1309SK

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:1309SK
Rubix:d415183
EAN:4547359514278
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1309SK NTN - NTN 1309SK SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing, tapered bore

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)100x100x25 mm
Logistic Greutate970 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime25 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie1300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r12700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr38500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.