Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2215-TVH-C3>N, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 75 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:2215-TVH-C3
FAG:2215-TVH-C3>N
Rubix:d1249986
Producator:0972601260030
EAN:4064327521194

Detalii produs : 2215-TVH-C3>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2215-TVH-C3>N
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Viteza de referință | 5600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 17800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 44500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere