Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1207-TVH, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:1207-TVH
Rubix:99902
Producator:0167003250000
EAN:4012801158978

Detalii produs : 1207-TVH FAG - FAG RULMENT 1207 TVH
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 316 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 9800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere