Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 2213SK, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 65 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 2213SK

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:2213SK
Rubix:d422041
EAN:4547359262063
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2213SK NTN - NTN 2213SK SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing, tapered bore

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)120x120x31 mm
Logistic Greutate1458 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime31 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie2200
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r16400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.