Rulment cu bile cu auto-aliniere NTN 2315SKC3, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 55 mm | Diametrul interior: 75 mm

NTN - Self-Aligning Ball Bearing - 2315SKC3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:2315SKC3
Rubix:d415442
EAN:4547359282955
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime55 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2315SKC3 NTN - NTN 2315SKC3 SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing, tapered bore

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)160x160x55 mm
Logistic Greutate4765 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime55 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie2300
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r43000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr125000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.