Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2315-K-M-C3, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 55 mm | Diametrul interior: 75 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:2315-K-M-C3
Rubix:d341805
Producator:0384396620030
EAN:4012801485067

Detalii produs : 2315-K-M-C3 FAG - FAG 2315-K-M-C3 SELF-ALIGN. BEARING 0384396620030
Self-aligning ball bearing 23..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 55x160x160 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5130 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 23..-k-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 42500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 125000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
